fin de vie

Fluke - PLS BC20 câble de charge pour les supports batterie NiMH PLS RBP10 - PLS BC20

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS BC20 câble de charge pour les supports batterie NiMH PLS RBP10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 6.5...6.5 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969878555

Réf. Sonepar

00131987855

Réf. Fournisseur

PLS BC20

Marque

Fluke

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

6.5...6.5 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

78 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

Câble de charge pour les supports de batterie NiMH PLS RBP10 pour les appareils de mise à niveau laser rotatifs des types PLS H2, PLS HV2R et PLS HV2G

Les Atouts de l'article:

Le cordon de charge PLS BC20 est conçu pour la batterie rechargeable NiMH PLS RBP10 pour les niveaux laser rotatifs PLS H2, PLS HV2R, et PLS HV2G. Est fourni avec des adaptateurs AC universels pour une utilisation dans le monde entier.