Fluke - PLS H2 KIT, laser rotatif horizontal faisceau rouge, trépied, barre de mesure - PLS H2 KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Oui
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969878432
Réf. Sonepar
00131987843
Réf. Fournisseur
PLS H2 KIT
Marque
Fluke
longueur de la route de signalisation:
30 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Oui
route de signalisation rotative:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
longueur d'onde du capteur:
635 nm
précision:
0.07 mm/m
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
avec télécommande:
Non
format de pile:
NiMh
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
174 mm
hauteur:
274 mm
longueur:
184 mm
poids:
2.9 kg
Les Atouts de l'article:
Le laser rotatif PLS H2 est conçu pour les sites de construction et offre un design robuste et ergonomique aux commandes simplifiées. Le kit comprend un trépied et une barre de mesure de 4,88 m (16 ft).


