Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke - PLS H2 Z laser simple rotatif à faisceau rouge PLS H2,outil nu - PLS H2 Z

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS H2 Z laser simple rotatif à faisceau rouge PLS H2,outil nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Non

  • route de signalisation rotative - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969878418

Réf. Sonepar

00131987841

Réf. Fournisseur

PLS H2 Z

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de la route de signalisation:

30 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Non

route de signalisation rotative:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

longueur d'onde du capteur:

635 nm

précision:

0.07 mm/m

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

avec télécommande:

Non

format de pile:

NiMh

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

174 mm

hauteur:

274 mm

longueur:

184 mm

poids:

2.9 kg

Niveau laser rotatif PLS H2, compartiment à piles alcalines PLS BP10 avec 4 piles D, fiche de sécurité et guide de référence rapide

Les Atouts de l'article:

Le laser rotatif PLS H2 est conçu pour les sites de construction et offre un design robuste et ergonomique aux commandes simplifiées. Le kit comprend un trépied et une barre de mesure de 4,88 m (16 ft).