Fluke - PLS HV2R KIT laser rotatif vertical ou horizontal rouge, répied, barre de mesure - PLS HV2R KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS HV2R KIT laser rotatif vertical ou horizontal rouge, répied, barre de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969878494

Réf. Sonepar

00131987849

Réf. Fournisseur

PLS HV2R KIT

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de la route de signalisation:

30 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Oui

route de signalisation rotative:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

longueur d'onde du capteur:

635 nm

précision:

0.07 mm/m

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

avec télécommande:

Oui

format de pile:

NiMh

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

174 mm

hauteur:

274 mm

longueur:

184 mm

poids:

2.9 kg

Laser rotatif vertical ou horizontal rouige, autonivelant, fonctionne avec un seul bouton, applications extérieures, + trépied, barre de mesure 4,88 m

Les Atouts de l'article:

Les lasers rotatifs HV2R etHV2G émettent un laser horizontal autonivelant et peuvent être utilisés pour émettre un laser vertical. Applications: fondations, murs de fondation, coulages de béton, cloisons sèches, terrassements et autres.