Fluke - PLS HV2R Z laser rotatif vertical ou horizontal rouge - PLS HV2R Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Oui
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969878449
Réf. Sonepar
00131987844
Réf. Fournisseur
PLS HV2R Z
Marque
Fluke
longueur de la route de signalisation:
30 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Oui
route de signalisation rotative:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
longueur d'onde du capteur:
635 nm
précision:
0.07 mm/m
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
avec télécommande:
Oui
format de pile:
NiMh
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
174 mm
hauteur:
274 mm
longueur:
184 mm
poids:
2.9 kg
Les Atouts de l'article:
Les lasers rotatifs HV2R etHV2G émettent un laser horizontal autonivelant et peuvent être utilisés pour émettre un laser vertical. Applications: fondations, murs de fondation, coulages de béton, cloisons sèches, terrassements et autres.


