Fluke - PLS RBP10 batterie rechargeable pour H2, HV2 - PLS RBP10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.25 V
capacité - 12000 mAh
désignation IEC - HR20
autre désignation - D
désignation des dimensions - mono
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969878548
Réf. Sonepar
00131987854
Réf. Fournisseur
PLS RBP10
Marque
Fluke
tension nominale:
1.25 V
capacité:
12000 mAh
désignation IEC:
HR20
autre désignation:
D
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
4
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
49.2 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
43.5 mm
diamètre:
14.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-20...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
810 g
Les Atouts de l'article:
La batterie PLS RBP10 est une batterie rechargeable NiMH destinée aux niveaux laser rotatifs PLS H2, PLS HV2R, et PLS HV2G.


