fin de vie

Fluke - PLS RC2 Télécommande pour laser rotatif PLS HV2R et PLS HV2G - PLS RC2

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS RC2 Télécommande pour laser rotatif PLS HV2R et PLS HV2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 999

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969878500

Réf. Sonepar

00131987850

Réf. Fournisseur

PLS RC2

Marque

Fluke

nombre max. d'appareils contrôlables:

999

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

fréquence de signal:

0.036...0.036 MHz

hauteur:

111.8 mm

largeur:

55.3 mm

profondeur:

25.4 mm

bidirectionnel:

Non

Télécommande PLS RC2 pour laser rotatif, destinée aux niveaux laser rotatifs PLS HV2R et PLS HV2G

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour laser rotatif PLS