Fluke - PLS WCB10 support rotatif pour murs et plafonds - PLS WCB10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ajustable - Oui
poids - 1.1 kg
capacité de charge max. - 3 kg
longueur de transport - 34 cm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969878586
Réf. Sonepar
00131987858
Réf. Fournisseur
PLS WCB10
Réf. Commerciale
Fluke
ajustable:
Oui
poids:
1.1 kg
capacité de charge max.:
3 kg
longueur de transport:
34 cm
matériau:
aluminium
Tête de trépied:
plat
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.875
Support PLS WCB10 est un support rotatif métallique pour murs et plafonds qui convient à tous les niveaux laser rotatifs PLS
Les Atouts de l'article:
Le PLS WCB10 est un support rotatif pour murs et plafonds compatible avec tous les niveaux laser rotatifs PLS. Le WCB10 est inclus dans les systèmes et kits PLS HV2R et PLS HV2G.
Les Atouts de l'article:
Le PLS WCB10 est un support rotatif pour murs et plafonds compatible avec tous les niveaux laser rotatifs PLS. Le WCB10 est inclus dans les systèmes et kits PLS HV2R et PLS HV2G.