Fluke - PLS XLD CLAMP Attache de détecteur rotatif, - PLS XLD CLAMP

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS XLD CLAMP Attache de détecteur rotatif,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ajustable - Non

  • poids - 0.17 kg

  • capacité de charge max. - 0.5 kg

  • Diamètre tête de trépied - 40 mm

  • longueur de transport - 17 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969888639

Réf. Sonepar

00131988863

Réf. Fournisseur

PLS XLD CLAMP

Marque

Fluke

ajustable:

Non

poids:

0.17 kg

capacité de charge max.:

0.5 kg

Diamètre tête de trépied:

40 mm

longueur de transport:

17 cm

matériau:

autre

Tête de trépied:

plat

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

PLS XLD CLAMP Pince pour attacher le détecteur laser rotatif PLS XLD. Cet accessoire est livré dans une boîte en carton générique avec étiquette

Les Atouts de l'article:

PINCE DE DETECTEUR ROTATIVE UNIQUEMENT