Fluke - PLS XLD Détecteur laser rotatif rouge et vert avec attache - PLS XLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - optique
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969888622
Réf. Sonepar
00131988862
Réf. Fournisseur
PLS XLD
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
optique
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
avec coffret/étui:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
longueur:
135 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
25 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Le détecteur PLS XLD est un détecteur laser rotatif rouge et vert destiné à tous les lasers rotatifs PLS. Cet accessoire est livré dans une boîte en carton imprimé.


