Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - PM55A multimètre numérique de poche. Détecteur de tension sans contact. - PM55A

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PM55A multimètre numérique de poche. Détecteur de tension sans contact.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 450 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0.002 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0.002 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969365314

Réf. Sonepar

00131936531

Réf. Fournisseur

PM55A

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

450 V

plage de mesure du courant max. CA:

0.002 A

plage de mesure du courant max. CC:

0.002 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

30 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

6 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

100 µF

plus petite résolution, capacité:

0,1 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.0001...6000 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Multimètre numérique de poche au format carte. Fonctions Volt Ampère Résistance Fréquence. Détecteur de tension sans contact. Gamme µA.

Les Atouts de l'article:

Beh Amprobe PM55A Multimètre de poche avec détecteur de tension sans contact (VolTect™) et sélection automatique des fonctions (AutoTect™)