Fluke - PM9093/001 Adaptateur en T de mâle BNC à double femelle BNC - PM9093/001

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PM9093/001 Adaptateur en T de mâle BNC à double femelle BNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969022057

Réf. Sonepar

00131902205

Réf. Fournisseur

PM9093/001

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

PM9093/001 Adaptateur en T de mâle BNC à double femelle BNC Le jeu comprend deux adaptateurs

Les Atouts de l'article:

BNC mâle à double pièce en T BNC femelle. L'ensemble se compose de deux adaptateurs. L'adaptateur banane blindée BB120 vers BNC est nécessaire pour s'adapter aux entrées jack banane blindées de la série ScopeMeter 120.