Fluke - PROINSTALL-CC, sacoche de transport pour PROINSTAL - PROINSTALL-CC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 270 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969724449
Réf. Sonepar
00131972444
Réf. Fournisseur
PROINSTALL-CC
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
270 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
220 mm
profondeur:
160 mm
Les Atouts de l'article:
PROINSTALL-CC, COQUE SOUPLE, SANGLE DE TRANSPORT