Fluke - PROINSTALL-TL-D, Cordon de mesure (schuko), - PROINSTALL-TL-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969724395
Réf. Sonepar
00131972439
Réf. Fournisseur
PROINSTALL-TL-D
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation secteur
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
PROINSTALL-TL-D,LC35 AMP-MFT,CORDON DE TEST SECTEUR,SCHUKO