Fluke - PRV240 Appareil de test ource de tension 240V AC/DC - PRV240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 216...264 V
type d'essai - 2 pôles
longueur - 117 mm
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969772983
Réf. Sonepar
00131000337
Réf. Fournisseur
PRV240
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
216...264 V
type d'essai:
2 pôles
longueur:
117 mm
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
L´appareil de test Fluke PRV240 est une source de tension au format de poche alimentée par pile. C´est un appareil unique, car il produit des tensions AC et DC stables pour les instruments à basse et haute impédance.


