Fluke - RPM80 Sonde inductive, pour mesurer la vitesse de rotation rpm appli auromobile - RPM80

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - RPM80 Sonde inductive, pour mesurer la vitesse de rotation rpm appli auromobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • peut être utilisé avec un multimètre - Oui

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969012058

Réf. Sonepar

00131901205

Réf. Fournisseur

RPM80

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Sonde inductive de mesure de vitesse en tours par minute pour application automobile

Les Atouts de l'article:

Pour des mesures RPM.