Fluke - RS400 Jeu de Sondes de rechange pour sonde VPS400 - RS400

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - RS400 Jeu de Sondes de rechange pour sonde VPS400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969580373

Réf. Sonepar

00131958037

Réf. Fournisseur

RS400

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0 A

Borne pour pointe de mesure (2 rouge, 1 gris), pointe de touche 4 mm, câble masse avec borne, câble masse avec mini pinces crocodiles