Fluke - RUP8 Pochette de rangement enroulable pour outillage - RUP8

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 310 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969908672

Réf. Sonepar

00131990867

Réf. Fournisseur

RUP8

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

310 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

430 mm

profondeur:

20 mm

Pochette de rangement enroulable pour tournevis (x5) et pinces (x3). Des sangles élastiques les maintiennent

Les Atouts de l'article:

La sacoche Fluke RUP8 permet de ranger vos outils portables tout en les conservant à portée de main. Des sangles élastiques maintiennent 5 tournevis et 3 pinces en place pour que vous ne les cherchiez pas lorsque vous en avez besoin.