Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - SBP810 pack de batteries intelligents, pour Fluke 810 - SBP810

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - SBP810 pack de batteries intelligents, pour Fluke 810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lithium-ion

  • type - autre

  • tension nominale - 14.8 V

  • capacité - 2550 Wh

  • connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969524155

Réf. Sonepar

00131952415

Réf. Fournisseur

SBP810

Marque

Fluke

modèle:

lithium-ion

type:

autre

tension nominale:

14.8 V

capacité:

2550 Wh

connecteur:

autre

application:

cyclique

bornes frontales:

Non

longueur:

105 mm

largeur:

87 mm

hauteur, borne comprise:

34 mm

poids:

340 kg

température ambiante:

-10...50 °C

Pack de batteries intelligentes compatible avec l'analyseur de vibration Fluke 810

Les Atouts de l'article:

Supports de montage du capteur (lot de 10)