Fluke - SMFT-1000/FPC EU, Testeur PV FLUKE-SMFT-1000 avec Fluke Premium Care 1 an - SMFT-1000/FPC EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - USB
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
résistance de continuité - 0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité - 200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 5...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112119969
Réf. Sonepar
00131211996
Réf. Fournisseur
SMFT-1000/FPC EU
Réf. Commerciale
Fluke
type d'interface:
USB
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
résistance de continuité:
0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité:
200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
5...1000 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0.2...20 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.2...999 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
50...1000 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
manuel
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Non
mesure de la résistance interne série (Rs):
Non
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
mesure de puissance crête (Ppk):
Non
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
autre
mesure du facteur de remplissage (FF):
Oui
mesure de puissance:
AC/DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Oui
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
longueur:
250 mm
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
poids:
1.4 kg
poids, bloc d'accus inclus:
1.4 kg
Les Atouts de l'article:
En associant le kit d’outils solaires SMFT-1000 de Fluke à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Le SMFT-1000 est une solution de test tout-en-un pour les professionnels du photovoltaïque fournissant des services d’installation, de mise en service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu’à 1 000 V DC. L’offre Fluke Premium Care comprend une couverture supplémentaire au-delà de votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage accéléré et inspections annuelles des outils.