Fluke - STL120-IV Jeu de cordons de mesure blindés 600 V cat IV - STL120-IV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969812757
Réf. Sonepar
00131000498
Réf. Fournisseur
STL120-IV
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
1 A


