Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - T5-KIT-1 Kit d'accessoires pour testeur électrique T5 - T5-KIT-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - T5-KIT-1 Kit d'accessoires pour testeur électrique T5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969589840

Réf. Sonepar

00131924181

Réf. Fournisseur

T5-KIT-1

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Kit d'accessoires pour testeur électrique T5 comprenant sacoche C33, pointes de touche TP238 et pinces crocodiles AC285

Les Atouts de l'article:

Kit d’accessoires ACC-T5-KIT pour testeur T5.