Fluke - TB25 Sacoche de rangement à outils rigide 28 poches - TB25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - seau
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 28
hauteur - 330 mm
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112033166
Réf. Sonepar
00131203316
Réf. Fournisseur
TB25
Marque
Fluke
modèle:
seau
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
28
hauteur:
330 mm
qualité du matériau:
PVC
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
425 mm
profondeur:
305 mm
Les Atouts de l'article:
Le sac de rangement à outils rigide Fluke TB25 est conçu pour transporter en toute sécurité et protéger la plupart des outils de diagnostic et accessoires Fluke nécessaires à toute tâche. Le TB25 combine la commodité d´un sac à outils avec la structure et la rigidité d´un seau à outils pour vous offrir un organiseur polyvalent qui pourra contenir outils à main, multimètres numériques, pinces multimètres, sondes de test, etc. Que vous soyez électricien professionnel, technicien sur site ou tout autre professionnel, vous pouvez être tranquille, vos outils seront protégés, le TB25 étant conçu avec la fiabilité reconnue de Fluke. . Durable et robuste. - Extérieur en polyester PVC 600D durable. - Coque à fond rigide étanche. - Ne pèse que 2,4 kg. . Pratique. - 28 poches réparties à l´intérieur et à l’extérieur. - Contenant d´une capacité de 19,6 litres. - Sangles de transport rembourrées pour un transport à la main ou sur l´épaule.


