fin de vie

Fluke - TH-1 Hygrometre et thermometre numerique, -20 a 50C - TH-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TH-1 Hygrometre et thermometre numerique, -20 a 50C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -20...50 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969463843

Réf. Sonepar

00131946384

Réf. Fournisseur

TH-1

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-20...50 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Testeur numérique de mesures d'humidité (point de rosée) et de température (bulbe humide), -20 à 50°C. Gel des valeurs min. et max.