Fluke - THWD-3 Hygrometre et thermometre numerique, -20 a 60C - THWD-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -20...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969416726
Réf. Sonepar
00131941672
Réf. Fournisseur
THWD-3
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-20...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Oui
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non