Fluke - TI-CAR CHARGER Chargeur allume cigare pour série de caméras TiSxx, Ti4xx, TiX5xx - TI-CAR CHARGER

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TI-CAR CHARGER Chargeur allume cigare pour série de caméras TiSxx, Ti4xx, TiX5xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 0 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969417563

Réf. Sonepar

00131941756

Réf. Fournisseur

TI-CAR CHARGER

Marque

Fluke

tension nominale (Un):

12...12 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

0 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

96 mm

largeur:

25 mm

hauteur:

25 mm

Chargeur allume cigare pour les séries de caméras Fluke TiXX, Ti1xx, TiSxx, Ti4xx, TiX5xx

Les Atouts de l'article:

CHARGEUR TI-CAR, CHARGEUR DE VOITURE POUR TIR/TIR1/TI10/TI20/TI25