Fluke - TL-7000-25M Cordon de mesure vert 25 mètres pour AT-7000-EUR - TL-7000-25M

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL-7000-25M Cordon de mesure vert 25 mètres pour AT-7000-EUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969785860

Réf. Sonepar

00131000341

Réf. Fournisseur

TL-7000-25M

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Câble de mesure Longueur 25 mètres pour traceur de câbles pour AT-7000-EUR