Fluke - TL-PRM-6, Jeu de cordons de mesure de rechange pour PRM-6-Eur - TL-PRM-6

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL-PRM-6, Jeu de cordons de mesure de rechange pour PRM-6-Eur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969797368

Réf. Sonepar

00131000499

Réf. Fournisseur

TL-PRM-6

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Jeu de 3 ordons de mesure (rouge, noir, jaune) avec pinces crocodiles et pointes de touche associées de rechange pour PRM-6-EUR

Les Atouts de l'article:

Cordons de test pour PRM-6-EUR