Fluke - TL1500 Jeu de 2 cordons de mesure, pinces crocodiles pour multimetre serie HD - TL1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969362467
Réf. Sonepar
00131936246
Réf. Fournisseur
TL1500
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone