Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TL1500DC Jeu de 2 cordons de mesure 1500 Vdc pointes de touches isolées - TL1500DC

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1500 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112034811

Réf. Sonepar

00131203481

Réf. Fournisseur

TL1500DC

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1500 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 cordons de mesure 1500 Vdc pointes de touches isolées. Conformes CEI1010 1500V Cat.III avec protection/1500 V Cat.II sans protection, 10 A

Les Atouts de l'article:

Les cordons de mesure Fluke TL1500DC fournissent des mesures de tension sûres et précises jusqu´à 1 500 V DC, couramment utilisées dans les applications solaires, éoliennes et de batteries. Ces cordons de mesure isolés en PVC sont conformes à la norme de sécurité CAT III 1 500 V, CAT IV 600 V avec capuchon de protection et CAT II 1 500 V sans capuchon de protection pour une utilisation dans différents environnements.