Fluke - TL175-HV, Cordons de mesure universels 1500 Vdc photovolataÎque PV traction - TL175-HV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112128572
Réf. Sonepar
00131212857
Réf. Fournisseur
TL175-HV
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Les cordons de mesure TwistGuard™ Fluke TL175-HV CAT III 1 500 V sont destinés aux tests d’installations solaires haute tension et sont conformes aux normes CAT III 1500 V et CAT IV 1 000 V. Ils sont dotés de la technologie TwistGuard™ et d’un indicateur de fil de mesure WearGuard™ pour une sécurité et une durabilité accrues.