Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TL175E Jeu de 2 cordons pointes de touche 4 mm longeur réglable TwistGuard? - TL175E

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL175E Jeu de 2 cordons pointes de touche 4 mm longeur réglable TwistGuard?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0095969528887

Réf. Sonepar

00131952888

Réf. Fournisseur

TL175E

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 cordons silicone pointes de touche lanternes 4 mm longeur réglable TwistGuard™. Conforme CEI1010 600V Cat.IV/1000V Cat.III, courant max 10A

Les Atouts de l'article:

Support de fixation pour caméra infrarouge Fluke