Fluke - TL221 Jeu de 2 cordons d'extension silicone SureGrip? droit-droit et 2 raccords - TL221
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969206433
Réf. Sonepar
00131920643
Réf. Fournisseur
TL221
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.


