Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TL223-1 Kit de meures électriques SureGrip? - TL223-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL223-1 Kit de meures électriques SureGrip?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969589864

Réf. Sonepar

00131920646

Réf. Fournisseur

TL223-1

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

10 A

Kit de mesures electriques SureGrip™ avec cordons TL224, pointes de touches TP238 et sondes à pinces-crocos AC220. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

Les Atouts de l'article:

Ce jeu tout-en-un inclut trois accessoires de cordons de mesure à conception SureGrip™, créés pour votre confort pour que vous puissiez vous concentrer sur une prise de mesure précise.