Fluke - TL27 Jeu de 2 cordons de mesure haute résistance - TL27

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL27 Jeu de 2 cordons de mesure haute résistance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969076739

Réf. Sonepar

00131907673

Réf. Fournisseur

TL27

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 cordons de mesure(rouge, noir) haute résistance. Isolation EPDM pour usage intensif. CEI1010 1000V Cat.III

Les Atouts de l'article:

Le jeu de cordons de test à usage intensif Fluke TL27 offre la possibilité de fixer des clips, des crochets et des pinces, selon les besoins.