Fluke - TL28A Jeu de 2 cordons de mesure pour applications automobiles - TL28A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 30 V
catégorie de circuit de mesure - CAT I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969083539
Réf. Sonepar
00131908353
Réf. Fournisseur
TL28A
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
30 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT I
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Grandes mâchoires, longs cordons et aiguille pointue dans les mâchoires. Pinces en cuivre solides, à ressorts, avec grande ouverture de mâchoire de 12,7 mm (0,50 po) et bords dentelés.


