Fluke - TL40 Jeu de 2 cordons pointes de touche longeur ajustable - TL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 300 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969096188
Réf. Sonepar
00131909618
Réf. Fournisseur
TL40
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
300 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
3 A
Les Atouts de l'article:
Le jeu de cordons de test à pointe rétractable Fluke TL40 est conçu avec des pointes d'aiguille pointues réglables à la longueur souhaitée de 0 à 76 mm. Les pointes de sonde extra dures offrent une longue durée de vie.


