Fluke - TL80A-1 Kit de cordons de mesures électroniques - TL80A-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969589901
Réf. Sonepar
00131907730
Réf. Fournisseur
TL80A-1
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Les cordons de test font partie intégrante du système de mesure complet et étendent les capacités de votre multimètre numérique. Le kit de cordons de test électronique de base TL80A comprend les accessoires fondamentaux.


