Fluke - TL81A Set de cordons et accessoires de mesure électronique Deluxe - TL81A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969079549
Réf. Sonepar
00131907954
Réf. Fournisseur
TL81A
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
5 A
Les Atouts de l'article:
Le jeu de cordons de mesure électroniques Deluxe Fluke TL81A est idéal pour tester les équipements électroniques. Le kit contient 11 éléments rangés dans une pochette pliée en nylon.


