Fluke - TL930 Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (60 cm) fiches bananes 4mm - TL930

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL930 Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (60 cm) fiches bananes 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969106924

Réf. Sonepar

00131910692

Réf. Fournisseur

TL930

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

8 A

Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (60 cm) fiches bananes 4mm. CEI1010 30Vrms ou 60Vdc Cat.I, Courant max 8A

Les Atouts de l'article:

TL930, CORDONS DE RACCORDEMENT DE 24 POUCES