Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TL932 Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (90 cm) fiches bananes 4mm - TL932

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL932 Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (90 cm) fiches bananes 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969106931

Réf. Sonepar

00131910693

Réf. Fournisseur

TL932

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

15 A

Jeu de 2 cordons de raccordement électronique (90 cm) fiches bananes nickelées 4mm. CEI1010 30Vrms ou 60Vdc Cat.I, courant max 15A

Les Atouts de l'article:

TL932, CORDONS DE RACCORDEMENT DE 36 POUCES