Fluke - TL935 Kit de 3 jeux de cordons de raccordement électroniques(60, 90, 120 cm) - TL935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969106948
Réf. Sonepar
00131910694
Réf. Fournisseur
TL935
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
8 A
Les Atouts de l'article:
TL935, KIT DE CORDON DE RACCORDEMENT