Fluke - TL940 Jeu de 2 cordons électronique fiches babanes et mini-grippe-fils - TL940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969106955
Réf. Sonepar
00131910695
Réf. Fournisseur
TL940
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
3 A
Les Atouts de l'article:
TL940, CORDONS DE TEST À MINI-CROCHET