Fluke - TL950 Jeu de 2 cordons électroniques fiches bananes et mini-pinces - TL950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969106962
Réf. Sonepar
00131910696
Réf. Fournisseur
TL950
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
3 A
Les Atouts de l'article:
TL950, FILS DE TEST MINI-PINCE


