Fluke - TL970 kit de cordons électoniques à pinces et crochets - TL970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969106993
Réf. Sonepar
00131910699
Réf. Fournisseur
TL970
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
3 A
Les Atouts de l'article:
Kit tout-en-un pratique comprenant 3 cordons de test pour le jeu de cordons de test à mini-crochet TL940, le jeu de cordons de test à mini-pince TL950 et le jeu de cordons de test à micro-crochet TL960.