Fluke - TLK-225-1 Kit cordons et accessoires de mesures industrielles Premium SureGrip? - TLK-225-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TLK-225-1 Kit cordons et accessoires de mesures industrielles Premium SureGrip?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969589918

Réf. Sonepar

00131924187

Réf. Fournisseur

TLK-225-1

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

10 A

Kit de mesures industrielles Premium SureGrip™ avec cordons TL224, pointes TP238, pinces crocos AC285, crochets AC283, sondes crocos AC220, sacoche

Les Atouts de l'article:

TLK-225-1, JEU D'ACCESSOIRES SUREGRIP MASTER, 031