Fluke - TLK1550-RTLC Jeu de 3 sondes de test avec pince 10 kV pour Fluke série 155x - TLK1550-RTLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969614931
Réf. Sonepar
00131961493
Réf. Fournisseur
TLK1550-RTLC
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
TLK1550-RTLC, CÂBLE DE TEST INTÉGRÉ ET PINCE 10 KV, 1550X, 1555 TSTRS D'ISOLATION