Fluke - TLK281-1 Kit de cordons de mesure pour applications automobiles SureGrip? - TLK281-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969589925
Réf. Sonepar
00131926150
Réf. Fournisseur
TLK281-1
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Jeu complet d’accessoires de test et de mesures conçu spécialement pour les spécialistes en automobile. Le jeu est fourni avec des cordons de mesure en silicone et une sacoche pour les ranger de manière organisée.