Fluke - TLK282-1 Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles Deluxe SureGrip? - TLK282-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969589932
Réf. Sonepar
00131926151
Réf. Fournisseur
TLK282-1
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Vous y trouverez tout ce qui est déjà dans le kit de cordons de mesure pour applications automobiles TLK281, et un peu plus.


