Fluke - TLK287 Kit de cordons de mesures électronique Premium - TLK287
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969417853
Réf. Sonepar
00131941785
Réf. Fournisseur
TLK287
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les tests et la conception électronique. Le kit inclut des sondes électroniques de précision fournies avec plusieurs pointes de touche montées sur ressorts sertis pour un contact maximum avec les points de test des circuits SMD.


